Referenties
Vervangen ref.:GOCYLRECTI6X20FIBR
Spartex:GOCYLTAR6X20
Rubix:08917232
Fabrikant:007979.00004.0060.020
EAN:4051427183667

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 6X20MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 6X20 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,33 excl. BTW
/ stuk
€ 0,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
20 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x20mm
