SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X32MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB8X32A1.4305
Rubix:A0818290
Fabrikant:000128 32
EAN:4043377001184


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X32MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,68 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
32 mm