Referenties
Spartex:GOCONIQ16X50ISO
Rubix:08914270
Fabrikant:002339.00002.0160.050
EAN:4043952391976

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 16X50MM
Conische pen, type B 16X50 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,04 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
16 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
conische pen type b
