Referenties
Spartex:GOCYL12X36BRHRC
Rubix:08914614
Fabrikant:006325.00000.0120.036
EAN:4051427180222

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X36MM
Geharde cilinderpen, tolerantie M6 12X36 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 110,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
36 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x36mm
