Kegellager Timken HM515745/HM515716, Buitendiameter: 142.138 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 46.101 mm
Conische rollagerbeker
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM515745/HM515716
Rubix:03326912
EAN:0053893752723


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 142,138 mm |
| Breedte | 46,101 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 515745/HM 515716 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofddelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Gewoonlijk worden ze op een as in tegengestelde paren gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Ééndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met pen-type kooien.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,274x142,24x142,24 mm |
| Logistiek gewicht | 1012 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 142,138 mm |
| Breedte | 46,101 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,86 kg |
| Serie | hm515700 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 318000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 241000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,00 excl. BTW
/ stuk
€ 607,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen