Kegellager Timken JM205110, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 23 mm

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM205110
Rubix:03382964
Fabrikant:100080416
EAN:0053893508382
TIMKEN JM 205110 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 205110 CUP


Kegelrollenlager - Buitenring, hoofdmaten volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking244,9 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Seriem205100
Materiaalstaal
Grenstoerental5400 rpm
Totale breedte lager28 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r154000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr147000 N
103,632 mm
103,632 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 41,23 excl. BTW
/ stuk
€ 49,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen