Kegellager Timken 34275, Buitendiameter: 82 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 23.012 mm

Conische rollagerkegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:34275
Rubix:03322015
Fabrikant:100032445
EAN:0053893267357
TIMKEN 34275 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte23,012 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 34275 CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Meestal worden ze in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige gestanste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Penkooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Machinespindels; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,114x98,044x98,044 mm
Logistiek gewicht696 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking695,8 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte23,012 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,17 kg
Serie34000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager24,608 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r136000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
€ 300,48 excl. BTW
/ stuk
€ 363,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.