Kegellager Timken HH 221449NA/HH221410D, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 57.531 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH 221449NA/HH221410D
Rubix:03326479
EAN:0053893780825
TIMKEN HH 221449 NA/HH 221410 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 221449 NA/HH 221410 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager HH221449NA/HH221410D, eenrijig conisch rollager. Bore 101,6 mm, buitendiameter 190,5 mm en draagkracht tot C1 534000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,9 kg
Seriehh221400
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r692000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr534000 N
Aangepaste tariefcode84822000
4.500,34 excl. BTW
/ stuk
5.445,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.