Kegellager Timken 14119A, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 30.226 mm | Breedte: 19.583 mm
Conus van kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:14119A
Rubix:03320248
Fabrikant:100039025
EAN:0053893181264







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,226 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,583 mm |
Productdetails : TIMKEN 14119 A CONE
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en houdt ze gelijkmatig op afstand. Pinnenkooien zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van machinegereedschap; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,558x51,054x51,054 mm |
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 211,8 g |
| Binnendiameter | 30,226 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,583 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,758 kg |
| Serie | 14000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,337 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,66 excl. BTW
/ stuk
€ 64,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen