Referenties
Spartex:RONCR18X9,2X0,45A1
Rubix:A0823177
Fabrikant:2093218 92 045
EAN:4043377358998


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 18X9,2X0,45
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 18X9,2X0,45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 0,45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
9,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Metrische diameter
M18