Referenties
Spartex:RONFLEXB21A1
Rubix:08255166
Fabrikant:01372020
EAN:4043377025333


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M20X36X1,6
SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M20X36X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 31,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
21 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
36 mm
Metrische diameter
M20