Referenties
Spartex:RONDELASM40X20A2
Rubix:A0833778
Fabrikant:9217220
EAN:4043377340115


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX20
SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen m |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 3,06 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen