RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-1 SD No.26 ( SLUITVEER )
Connecting Link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:SD10B1S26I
Rubix:01030844
EAN:0673766703982

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-1 SD No.26 ( SLUITVEER )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,005 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden