MECALINE VERLOOPSCHAKEL 05B-1

Verloopschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.05B1
Rubix:A0048582
Fabrikant:883746
EAN:3660338371578
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 05B-1
Technische samenvatting
Ketting05b-1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 05B-1


Verloopschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
05B1 Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting05b-1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,42 excl. BTW
/ stuk
0,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden