MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 60-2

ANSI verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MCS.12A2
Rubix:A0048563
Fabrikant:883767
EAN:3660338371783
MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 60-2

Technische samenvatting

Kettingasa 60-2
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 60-2


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
12A2 ANSI Duplex versprongen schakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kettingasa 60-2
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol11,91 mm
€ 7,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 8,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen