Referenties
Festo:NPQH-D-S14-Q8-P10
Rubix:06148574
Fabrikant:578314
EAN:4052568060176

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-S14-Q8-P10 578314
Connector NPQH-D-S14-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,46 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 8 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,43 excl. BTW
/ stuk
€ 8,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen