FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS2-CK-3 4091

Koppelingsstekker KS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KS2-CK-3
Rubix:06140996
Fabrikant:4091
EAN:4052568018665
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS2-CK-3 4091

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS2-CK-3 4091


Koppelingsstekker KS2-CK-3 voor zelfafsluitende slangkoppeling. Nominale diameter=2 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=68 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x50x10 mm
Logistiek gewicht4,84 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
3,54 excl. BTW
/ stuk
4,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden