FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G18-P10 578406

Connector NPQH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-BK-G18-P10
Rubix:06148628
Fabrikant:578406
EAN:4052568061098
FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G18-P10 578406
Technische samenvatting
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G18-P10 578406


Afsluitschroef NPQH-BK-G18-P10 Grootte=Standaard, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x10x7 mm
Logistiek gewicht4,83 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8 in
Profielstandaard
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74153300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,99 excl. BTW
/ stuk
1,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden