FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M5-S6-P10 578359
Insteekschroefkoppeling NPQH-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-M5-S6-P10
Rubix:06148490
Fabrikant:578359
EAN:4052568060626

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M5-S6-P10 578359
Insteekschroefkoppeling NPQH-D-M5-S6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,38 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | push-in fitting ø 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden