Referenties
SMC:ZS-29-A
Rubix:05280378

Productdetails : SMC M12 (A) 4P SOC 3M ZS-29-A
Smc m12 (a) 4p soc 3m zs-29-a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Type | smc m12 (a) 4p soc 3m zs-29-a |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,22 excl. BTW
/ stuk
€ 36,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen