SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H1210-03

Connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2H1210-03
Rubix:05285690
Fabrikant:KFG2H1210-03
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H1210-03

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H1210-03


De fittingen uit de KFG2-serie kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260 °C (draaibare elleboogtype -5 tot 150 °C).Met hun constructie van roestvrij staal 316 en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfine. De KFG2-fittingen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking, rechte koppeling, koppelingstee, schotkoppeling, koppelingselleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector, en zijn geschikt voor buismaten van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.

Sterke punten

•Roestvrijstalen 316 inch insteekfitting
Aansluitschroefdraad: NPT
Geschikt voor buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 212
€ 22,83 excl. BTW
/ stuk
€ 27,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen