FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/4-22H 177711
Insteekschroefkoppeling CQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CQ-3/4-22H
Rubix:06145304
Fabrikant:177711
EAN:4052568038601

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-3/4-22H 177711
Insteekschroefkoppeling CQ-3/4-22H voor een hoog debiet. Nominale diameter=17 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,6 g |
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/4 |
| Aansluiting 2 | 22 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,60 excl. BTW
/ stuk
€ 10,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen