BALLUF SENSOR/ACTOR KABEL MET CONNECTOR BCC04JY

Connectoren / verbindingskabels BCC04JY

Zie technische informatie

Referenties

Balluff:BCC04JY
Rubix:3499121634
Fabrikant:BCC04JY
BALLUF SENSOR/ACTOR KABEL MET CONNECTOR BCC04JY

Technische samenvatting

Typeverlengkabel fep rood, 2 m, hoge temperatuur voor bcs-versterker.
Zie alle specificaties

Productdetails : BALLUF SENSOR/ACTOR KABEL MET CONNECTOR BCC04JY


Connectoren / verbindingskabels, Aansluiting 1 = speciale connector-mannelijke connector, recht, 3-polig, Aansluiting 2 = speciale connector-vrouwelijke connector, recht, Kabel = zwarte PUR, 3 m, Beschermingsgraad = IP40, gemonteerd, Goedkeuring / conformiteit = CE, WEEE

Sterke punten

Betrouwbaarheid van verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-normen / industriële normen
Weerstand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige transmissie van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en ruim assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Multi-merk interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe verbinding van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een eigen systeem (openheid van het systeem)

Toepassingen

De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, de automobielsector en intralogistiek om betrouwbare verbindingen te waarborgen tussen sensoren, actuatoren en netwerken, ook in zware omgevingen (trillingen, reinigen, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische sector en energiesector ; zij maakt een veilige overdracht van gegevens en energie, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 mogelijk (IO-Link, industrieel Ethernet).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverlengkabel fep rood, 2 m, hoge temperatuur voor bcs-versterker.
€ 30,89 excl. BTW
/ stuk
€ 37,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen