FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-1-ZU-M12 3568056
Behuizing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SRBG-C1-N-1-ZU-M12
Rubix:05129854
Fabrikant:3568056
EAN:4052568271381

Documenten
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-1-ZU-M12 3568056
Sensordoos SRBG-C1-N-1-ZU-M12 ontwerp = hoekig, gebaseerd op de norm=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us (OL)), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = (* bevat PWIS-stoffen, * conform RoHS)
Sensor box SRBG-C1-N-1-ZU-M12 3568056
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | srbg sensor behuizingen |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,46 excl. BTW
/ stuk
€ 162,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen