GEDORE VDE-DOPSLEUTEL 3/8" 16MM - VDE 30 16

Contactdoos

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:VDE 30 16
Rubix:10019784
Fabrikant:2946475
EAN:4010886947500
GEDORE VDE-DOPSLEUTEL 3/8" 16MM - VDE 30 16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter16 mm
Lengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VDE-DOPSLEUTEL 3/8" 16MM - VDE 30 16


VDE-Dopsleutel 3/8" 16 mm zeskant-dopsleutel voor handgebruik met binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE-vanadium staal 31CrV3 VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie 16 - 18 mm overstekende isolatiemateriaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter16 mm
Lengte46 mm
Aantal zijdes1
15,79 excl. BTW
/ stuk
19,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden