BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 17MM 7800DMV-17

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DMV-17
Rubix:A0767084
EAN:7314150121724
BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 17MM 7800DMV-17

Technische samenvatting

Aansluiting01.02.2026 ''
Diameter17 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 17MM 7800DMV-17


Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht90 g
Aansluiting01.02.2026 ''
Diameter17 mm
Lengte50 mm
Aantal zijdes12
Aangepaste tariefcode82041100
25,05 excl. BTW
/ stuk
30,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen