Referenties
Schneider Electric:LC1D50ABD
Rubix:3499005998
Fabrikant:LC1D50ABD
EAN:3389119408783

Productdetails : SE MAGNSCHAK LC1D50ABD - 1935610
Tesys contactors LC1D50ABD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Max. schakelstroom | 50 A |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,40 excl. BTW
/ stuk
€ 396,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen