Referenties
Siemens:3RT2016-1BB42
Rubix:3499120455
EAN:4011209784956

Productdetails : SIEMENS MAGNEETSCHAKELAAR 3RT2016-1BB42
power contactor, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal, size: S00
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ stuk
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen