Referenties
Schneider Electric:LC1D09BL
Rubix:3499102312
Fabrikant:LC1D09BL
EAN:3389110361070

Productdetails : SCHNEIDER TESYS CONTACTOR LC1D09BL
Telemecanique Cont 9A 1No + 1Nc 2,4W ., 24V Dc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 9 A |
| Bouwvorm | rail en plaat |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,08 excl. BTW
/ stuk
€ 95,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen