SPARTEX RVS A2 CONTACTBORGRING TYPE S NFE25-511 M6X12X1,2
Contactringen AFNOR vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCTAS6A2
Rubix:A0823126
Fabrikant:2551126 12
EAN:4043377357571


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 CONTACTBORGRING TYPE S NFE25-511 M6X12X1,2
SPARTEX RVS A2 CONTACTBORGRING TYPE S NFE25-511 M6X12X1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Type | afnor formulier contactringen s |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Type
afnor formulier contactringen s
Metrische diameter
M6