SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M2,3

Ventilator borgringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONAZJ2,5A4
Rubix:08261793
Fabrikant:6798425
EAN:4043377146717
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M2,3
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M2,3


SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M2,5X5X1,2
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter5 mm
NormDIN 6798
Typeventilatorringen, vorm j
Metrische diameterM2,5
Dikte1,2 mm
KwaliteitsklasseA4
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

2,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

5 mm

Type

Metrische diameter

M2,5