BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,6 - 401/501 CUCRZR 140.0590

Contacttip M8 CuCrZr

Zie technische informatie

Referenties

Abicor Binzel:140.0590
Rubix:24360160
EAN:4036584034953
BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,6 - 401/501 CUCRZR 140.0590

Technische samenvatting

Draaddiameter1,6 mm
Lasmateriaalroestvrij staal
Typecontactbuis m8 cucrzr
Zie alle specificaties

Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,6 - 401/501 CUCRZR 140.0590


Contact tube M8 Cu MB 501 length 30 mm wire Ø 1.6 aluminium.
Contacttip M8 CuCrZr MB401/ 501 L= 30 mm draad Ø 1,6

Sterke punten


-De kwaliteit van het koper en de precisie van het boren zorgen voor een goede overdracht van de elektrische stroom op de draad voor een langere levensduur van de onderdelen. Deze buis
-contact is specifiek voor lassen van aluminiumdraad.

Toepassingen

MIG/MAG aluminium lasdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht13 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x100x12 mm
Gewicht verpakking140 g
Draaddiameter1,6 mm
Lasmateriaalroestvrij staal
Typecontactbuis m8 cucrzr
Lengte30 mm
€ 2,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

Lasmateriaal

Type