BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,2 - 401/501 CUCRZR 140.0445

Contacttip M8 CuCrZr

Zie technische informatie

Referenties

Abicor Binzel:140.0445
Rubix:24360144
EAN:4036584115447
BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,2 - 401/501 CUCRZR 140.0445

Technische samenvatting

Draaddiameter1,2 mm
Lasmateriaalroestvrij staal
Typecontactbuis m8 cucrzr
Zie alle specificaties

Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,2 - 401/501 CUCRZR 140.0445


Contact-tube MB 25/36/501 CuCrZr M8 length 30 mm wire Ø 1,0 stainless steel.
Contacttip MB 36/401/501 CuCrZr M8 L= 30 mm draad Ø 1,2

Sterke punten

De kwaliteit van de legering en de precisie van het boren zorgen voor een goede overdracht van de elektrische stroom op de draad voor een langere levensduur van de onderdelen. Deze onderdelen kunnen worden gebruikt voor een hoge snelheidsfactor en meer specifiek voor geautomatiseerd of robotlassen.

Toepassingen

Handmatig of robotmatig MIG/MAG-lassen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht13 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x100x12 mm
Gewicht verpakking140 g
Draaddiameter1,2 mm
Lasmateriaalroestvrij staal
Typecontactbuis m8 cucrzr
Lengte28 mm
€ 2,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

Lasmateriaal

Type