BINZEL CONTACTTIP ALUMINIUM M8 - 1,2 401/501 CU 141.0015
Contacttip M8 CuCrZr
Zie technische informatieReferenties
Abicor Binzel:141.0015
Rubix:24360174
EAN:4036584081735


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | aluminium |
| Type | contactbuis m8 cu |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP ALUMINIUM M8 - 1,2 401/501 CU 141.0015
Contact-tube MB 25/36/501 CuCrZr M8 length 30 mm wire Ø 1,0 stainless steel.
Contacttip MB 36/401/501 Cu M8 lengte 30 mm draad Ø 1,0 Aluminium
Sterke punten
De kwaliteit van de legering en de precisie van het boren zorgen voor een goede overdracht van de elektrische stroom op de draad voor een langere levensduur van de onderdelen. Deze onderdelen kunnen worden gebruikt voor een hoge snelheidsfactor en meer specifiek voor geautomatiseerd of robotlassen.
Toepassingen
Handmatig of robotmatig MIG/MAG-lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x100x12 mm |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lasmateriaal | aluminium |
| Type | contactbuis m8 cu |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden