BINZEL CONTACTTIP M6 0,8 CUCRZR 24/25/26/36/240/401 140.0054
Contacttip M6 CuCrZr
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Abicor Binzel:140.0054
Rubix:24360100
EAN:4036584069887


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 0,8 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | roestvrij staal |
| Type | contactbuis m6 cucrzr |
Documenten
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M6 0,8 CUCRZR 24/25/26/36/240/401 140.0054
Contacttip MB24/25/26/36/240/401/501 Cu M6 L= 28mm draad Ø 1,0mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Lasmateriaal | roestvrij staal |
| Type | contactbuis m6 cucrzr |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden