Referenties
Kemppi:CT10C1SD001
Rubix:24766932
Fabrikant:CT10C1SD001

Technische samenvatting
| Draaddiameter | 1 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | ferrometaal (ferrous wires) – spelingklasse c1 |
| Type | c1 std m10 |
Documenten
Productdetails : KEMPPI CONTACTTIP 1.0 MM. C1 STD M10
KEMPPI CONTACTTIP 1.0 MM. C1 STD M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Draaddiameter | 1 mm |
| Lasmateriaal | ferrometaal (ferrous wires) – spelingklasse c1 |
| Type | c1 std m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen