Referenties
Festo:LN-200
Rubix:05103313
Fabrikant:9038
EAN:4052568111380

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LN-200 9038
Lagerbok LN-200 voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Grootte=200, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=8678 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7920 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,25 excl. BTW
/ stuk
€ 236,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen