FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-32-50-P-A-S2 159972

Cilinder DPZJ-32

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-32-50-P-A-S2
Rubix:05105899
Fabrikant:159972
EAN:4052568127985
FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-32-50-P-A-S2 159972
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DPZJ-32-50-P-A-S2 159972


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-32-50-P-A-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=50 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2585 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
791,40 excl. BTW
/ stuk
957,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen