FESTO LAGERBLOK LN-250 9039

Contrascharnier LN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LN-250
Rubix:05103314
Fabrikant:9039
EAN:4052568111397
FESTO LAGERBLOK LN-250 9039

Technische samenvatting

Typebevestiging met gaffelvoet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK LN-250 9039


Lagerbok LN-250 voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Grootte=250, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=14385 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13800 g
Typebevestiging met gaffelvoet
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode84833032
€ 244,34 excl. BTW
/ stuk
€ 295,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen