Referenties
Festo:DPNC-125
Rubix:05096263
Fabrikant:174424
EAN:4052568142834

Documenten
Productdetails : FESTO MEERSTANDENKIT DPNC-125 174424
Meerstandenkit DPNC-125 Om twee cilinders met identieke diameter te verbinden tot een meerstandencilinder. Grootte=125, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=2102 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2037 g |
| Type | dpnc-set voor meerdere posities |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,74 excl. BTW
/ stuk
€ 140,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen