FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C-M16 539709

Contrastekker MSSD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSSD-C-M16
Rubix:05107813
Fabrikant:539709
EAN:4052568050030
FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C-M16 539709
Technische samenvatting
Typestekkeraansluiting mssd
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C-M16 539709


Contactdoos MSSD-C-M16 voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175 301, A Toegelaten kabeldiameter=6 - 8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aansluitfrequentie=50, Beschermingsgraad=(* IP65, * volgens IEC 60529), Omgevingstemperatuur=-20 - 115 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x25x140 mm
Logistiek gewicht26,8 g
Typestekkeraansluiting mssd
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode85366990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,49 excl. BTW
/ stuk
4,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden