SMC BLINDPLAAT SS070 SS070B-10A

SS070B-10A, Afdekplaat voor SS073B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS070B-10A
Rubix:A0725477
Fabrikant:SS070B-10A
SMC BLINDPLAAT SS070 SS070B-10A

Technische samenvatting

Typess070b-10a, afdekplaat voor ss073b
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BLINDPLAAT SS070 SS070B-10A


De serie S070 is een supercompacte, direct werkende 3/2-poorts magneetklep die voldoet aan de miniaturisatie-eisen van analysers, medische apparatuur en apparatuur voor de productie van halfgeleiders. De S070 is extreem licht (5 g voor een enkele klep) en het geluidsniveau tijdens bedrijf is 38 dB(A) of minder. Het aantal stations (stapelbasis) kan eenvoudig worden vergroot of verkleind. De klepbreedte is 7 mm.

Sterke punten

Accessoire: Afdekplaat voor SS073B.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typess070b-10a, afdekplaat voor ss073b
€ 5,81 excl. BTW
/ stuk
€ 7,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen