STAHLWILLE WEERGAVE-APPARAAT 7750
Controletoestel momentsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:52100050
Rubix:10124267
EAN:4018754155347




Technische samenvatting
| Capaciteit | 100 N.m |
|---|---|
| Aansluiting | jack-aansluiting (klinkstekker) '' |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE WEERGAVE-APPARAAT 7750
DBGM, voor de weergave van het aanhaalmoment. Meeteenheden: N m, ft.lb, in.lb. Modi: track, peak hold, first peak (alleen bij manuele aanhaling), additionele weergave van het werkelijk aangehaalde moment bij klikkende momentsleutels. Door kogelgewricht in iedere positie draaibaar.
Sterke punten
•Registered design
For displaying the actual torque as measured
Units of measurement: N·m, ft·lb, in·lb
Modes of operation: track, peak hold, first peak (only with manual operation)
Additional display of actual torque applied with clicking torque wrenches
Swivels to any desired position thanks to universal ball-joint
For displaying the actual torque as measured
Units of measurement: N·m, ft·lb, in·lb
Modes of operation: track, peak hold, first peak (only with manual operation)
Additional display of actual torque applied with clicking torque wrenches
Swivels to any desired position thanks to universal ball-joint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x95x218 mm |
| Logistiek gewicht | 182 g |
| Capaciteit | 100 N.m |
| Aansluiting | jack-aansluiting (klinkstekker) '' |
| Gewicht | 0,182 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 950,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.150,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen