BAHCO MOMENT-HOEKMETER 1/4 1.5-30NM TAM1430

Elektronische koppel-/hoekmeetadapter

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:TAM1430
Rubix:A0409150
EAN:7314150215317
BAHCO MOMENT-HOEKMETER 1/4 1.5-30NM TAM1430

Technische samenvatting

Capaciteit30 N.m
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO MOMENT-HOEKMETER 1/4 1.5-30NM TAM1430


Elektronische koppel en hoek meetadapter. Nauwkeurigheid 4%. Hoek bereik 0-999. Visuele en audio signaal met 2 rode en 10 groene LED's. Automatische uitschakeling Bedrijfstemperatuur: -10 C - 60 C. Opslag temperatuur: -20 C - 70 C. Gegevens worden weergegeven in Nm, lbf.ft., Lbf.in. 9 vooraf ingestelde waarde herinneringen. Geheugen voor 50 operaties. Peak en track-modi. 2 AAA batterijen meegeleverd. Levensduur batterij 24 uur. 24 hours battery length.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Capaciteit30 N.m
Aansluiting1/4 ''
Gewicht0,17 kg
€ 370,20 excl. BTW
/ stuk
€ 447,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen