Referenties
Stahlwille:96521086
Rubix:10128557
EAN:4018754241958



Productdetails : STAHLWILLE ELEK. TESTAPPARAAT 7707/1-3W
Elektronisch beproevingsapparaat voor momentsleutels, bestaande uit: transducer (DBGM) behuizing weergave-apparaat (DBGM) statief voor weergave-apparaat spiraalkabel netadapter (110 V-230 V met verwisselbare stopcontactadapters) of directe aansluiting aan 12 V-stroomvoorziening van auto's is mogelijk, vierkant-adapters (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-2-2W, nr. 7707-3W), montageset voor horizontale en loodrechte testpositie voor rechtsom- en linksommetingen. Meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb. De eenvoudig verwisselbare transducers zijNmet een QuickRelease-veiligheidsvergrendeling in de behuizing bevestigd. Geringe dwarskrachten door vlakke transducers, automatische herkenning van de transducers, veelzijdig en eenvoudig te bedienen door horizontale en loodrechte testpositie en variabele positionering van het weergave-apparaat, extra statief met 1,5 m kabel voor bevestiging van het weergave-apparaat voor het beter optisch kunnen volgen van de metingen bij het testen van lange momentsleutels, zeer groot meetbereik van ca. 2 % tot 100 % van de nominale waarde. De software nr. 7759-4 incl. USB-adapter en jackplugkabel maakt het mogelijk de meetwaarden naar een PC over te brengen, te documenteren en kalibratiecertificaten conform DIN EN 6789: 2003 te maken (zonder externe stroomvoorziening, stroom van PC). Bij het herkalibreren van een van de transducers blijft het beproevingsapparaat ter plaatse. Brede toepasbaarheid (-20°C tot +60°C). Voldoet aan DIN 51309: 2005, klasse 2 en de richtlijn DKD-R 3-8: 2003. Met certificaat. Levering in stevige kunststoffen koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x335x425 mm |
| Logistiek gewicht | 6255 g |
| Capaciteit | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Gewicht | 6,255 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 0,2 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 10 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.080,66 excl. BTW
/ stuk
€ 4.937,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
