SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303-LAC

Controller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE303-LAC
Rubix:05277576
Fabrikant:PSE303-LAC
EAN:3618036255034
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303-LAC

Technische samenvatting

Type2 pnp-uitgangen + 1-5 v-uitgang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303-LAC


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk vanaf een externe locatie worden geregeld. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor kan worden bevestigd waar hij nodig is. Het gebruik van roestvrij staal 316L voor alle bevochtigde onderdelen maakt het mogelijk om de PSE560-druksensor in een breed scala aan toepassingen met gas en vloeistof te gebruiken.
•Pressure sensor controller
•Response time: 1 ms or less
•Set pressure resolution: 1/1000
•Repeatability: ¹0.1% F.S. or less
•Enclosure: IP40

Model: PSE30
Input,Output Style: 3 (PNP 2 Output + 1~5V Output)
Unit: Unit Change Function
Option 1: L (Power Source, Output Connection Cable)
Option 2: A (Bracket)
Option 3: C (Connector for Sensor)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181 g
Type2 pnp-uitgangen + 1-5 v-uitgang
Land van oorsprongJP
€ 93,53 excl. BTW
/ stuk
€ 113,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen