FESTO SENSORTESTER SM-TEST-1 158481

SM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SM-TEST-1
Rubix:05106650
Fabrikant:158481
EAN:4052568071387
FESTO SENSORTESTER SM-TEST-1 158481

Technische samenvatting

Typesensor tester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORTESTER SM-TEST-1 158481


sensortester SM-TEST-1 Voor sensoren en naderingsschakelaars. CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Omgevingstemperatuur=0 - 40 °C, Werkspanningbereik gelijkstroom=12 - 20 V, Voeding=twee 9V-batterijen, Statusweergave voor gereed=groene LED

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensor tester
Aangepaste tariefcode85371098
154,33 excl. BTW
/ stuk
186,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden