SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304

Controller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE304
Rubix:05288948
Fabrikant:PSE304
EAN:3618036254921
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk vanaf een externe locatie worden geregeld. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor kan worden bevestigd waar hij nodig is. Het gebruik van roestvrij staal 316L voor alle bevochtigde onderdelen maakt het mogelijk om de PSE560-druksensor in een breed scala aan toepassingen met gas en vloeistof te gebruiken.
•Pressure sensor controller
•Response time: 1 ms or less
•Set pressure resolution: 1/1000
•Repeatability: ¹0.1% F.S. or less
•Enclosure: IP40

Model: PSE30
Input,Output Style: 4 (PNP 2 Output + 4~20mA Output)
Unit: Unit Change Function
Option 1: None
Option 2: None
Option 3: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht86 g
Typepse
Land van oorsprongJP
76,29 excl. BTW
/ stuk
92,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen