AVENTICS RONDE STEKKER CON-RD CN2-3-POL-M8X1,25-SO-3,00M-SN
Ronde stekkerverbindingen met kabel, serie CON-RD
Zie technische informatieReferenties
Aventics:1834484166
Rubix:05081578
Fabrikant:1834484166

Productdetails : AVENTICS RONDE STEKKER CON-RD CN2-3-POL-M8X1,25-SO-3,00M-SN
CON-RD-serie ronde stekkeraansluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde stekkeraansluiting, serie con-rd |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ stuk
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen