IFM BENADER.SCHAKEL.I M12 4 MM 1S PNP 10-36VDC IFB3004-BPKG
Electric components
Zie technische informatieReferenties
IFM Electronic:IF5249
Rubix:32363678
Fabrikant:IF5249
EAN:4021179093095
Productdetails : IFM BENADER.SCHAKEL.I M12 4 MM 1S PNP 10-36VDC IFB3004-BPKG
IFB3004-BPKG Inductive proximity switch, M12, L=35mm, metal, Sn 4mm nf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,61 excl. BTW
/ stuk
€ 148,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
